T490 FLN D2.5-06-1.0-16 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige 16 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105213
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105213
EAN/GTIN 7291075257526
Nummer fabrikant 3105213
L-nummer L23980 1871

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,362″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,362
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 6
  • Diepte van maximum (APMX): 0,63″Identificatie van snijplaat″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): T490 LNHT 160708PNR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen