HTP D1.50-4-.50-R-LN10 Schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105161
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105161
    EAN/GTIN 7291075261820
    Nummer fabrikant 3105161
    L-nummer L23980 2939

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,42″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 1,57″

    Kenmerk:

    Carrosserie diameter (BD): 1,42″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand (ZEFF): Totale lengte: 4
  • 1,57 (OAL
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen