HTP D040-4-16-R-LN10 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105160
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105160
    EAN/GTIN 7291075261790
    Nummer fabrikant 3105160
    L-nummer L23980 2943

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boor, Boordiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 13,3 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 13,3 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 60 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 107 mm, Nuttige lengte (LU) 43 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 38 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 4
    • Totale lengte (OAL) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen