H490 SM D063-48-3-27-17C Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105130
EAN/GTIN 7291075257571
Nummer fabrikant 3105130
L-nummer L23980 767

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 59,4 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, max. lengte snijkanten (APMX) 46,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 59,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 46,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 70 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles