HTP D042-4-M16-LN10 Side Plungers with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105122
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105122
    EAN/GTIN 7291075254426
    Nummer fabrikant 3105122
    L-nummer L23980 761

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Invalfrezen, huisdiameter (BD) 29 mm, snijkantdiameter (DC) 42 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 3 mm, aantal effectieve omhulsels, voorkant (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 68 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 29 mm
    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 42 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 4
    • Functionele lengte (LF) 43 mm
    • Totale lengte (OAL) 68 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen