T490 SM-D63-36-4-27-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105100
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105100
EAN/GTIN 7291075237689
Nummer fabrikant 3105100
L-nummer L23980 719

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 58 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 58 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen