T490 SM-D40-24-2-22-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105096
EAN/GTIN 7291075237641
Nummer fabrikant 3105096
L-nummer L23980 703

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 38 mm, diameter snijkanten (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. lengte snijkanten (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen