T490 SM-D2,5-14-4-1,0-13 langesnijders met T490 LNMT/HT 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105094
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105094
EAN/GTIN 7291075237832
Nummer fabrikant 3105094
L-nummer L23980 2891

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,16″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 12, Diepte van snede maximum (APMX) 1,41″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,362″

Kenmerk:

  • 1306
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,16″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 12
  • Diepte maximum (APMX): 1,41″
Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MI4L90″totale lengte: 2,362
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen