T490 LNKD1,5-18-2-W125-13 lange spiraal frezen met T490 LNMT/HT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105075
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105075
    EAN/GTIN 7291075237962
    Nummer fabrikant 3105075
    L-nummer L23980 2845

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, CICT (CICT) 8, Diepte van snede maximum (APMX) 1,89″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijpunten (CICT): 8
    • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,89″
    • doorvoeringswaarde (
    • -identificatie: 2
    • -identificatienummer: T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 5″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen