F45NM D6.0-15-2.00-R08 45° vlakfrees voor achthoekige ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3105050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105050
EAN/GTIN 7291075180121
Nummer fabrikant 3105050
L-nummer L23980 3121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Diameter, machinezijde (DCONMS): 2″
  • Diameter (DC/DCX): 6,49″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 15
  • Hub diameter (DHUB): 3,94″
  • Overall lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 6.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 15
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.94″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles