SDN D125-03-32-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3105033
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105033
EAN/GTIN 7291075219340
Nummer fabrikant 3105033
L-nummer L23980 1470

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 36,5 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 48 mm, naafdikte (THUB) 8 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 36,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 8 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.