SDN D100-03-27-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3105031
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105031
    EAN/GTIN 7291075219326
    Nummer fabrikant 3105031
    L-nummer L23980 1468

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 27 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, aantal groeven (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 42 mm, naafdikte (THUB) 8 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 27 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 12
    • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 12
    • Naafdiameter (DHUB) 42 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 8 mm
    • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen