SDN D250-08-50-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3104960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGSLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104960
    EAN/GTIN 7291075152296
    Nummer fabrikant 3104960
    L-nummer L23980 1452

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 87 mm, diameter snijkanten (DC) 250 mm, aantal snijkanten (CICT) 26, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 26, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 12 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 87 mm
    • Snijdiameter (DC) 250 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 26
    • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 26
    • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
    • Voer de naam (MIID) LNET 125504-TN in
    • Totale lengte (OAL) 12 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen