T490 ELN D25-4-M12 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104954
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104954
    EAN/GTIN 7291075263633
    Nummer fabrikant 3104954
    L-nummer L23980 594

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotter met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
    • Functies van interfaces M12
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 28 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen