T490 ELN D.75-3-M10 90° schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voor tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3104949
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104949
EAN/GTIN 7291075263671
Nummer fabrikant 3104949
L-nummer L23980 1575

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,71″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flengten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 1,97″, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,71″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M10
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • snijdiameter (DC): 3/4″snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand snijpunt: Maximaal aantal (
  • -snijpunten: 0,315″
  • Drive Size (DRVS): 0,591″
  • Flute Count (NOF): 3
functionele lengte (LF): 1,18″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 1,97″
  • helling hoek maximum (RMPX): 1,8 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen