SDN D125-04-32-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104941
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104941
    EAN/GTIN 7291075219272
    Nummer fabrikant 3104941
    L-nummer L23980 1449

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 36 mm, Snijdiameter (DC) 125 mm, Aantal snijplaten (CICT) 16, Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 4 mm, Aantal spleten (NOF) 16, Naafdiameter (DHUB) 48 mm, Naafdikte (THUB) 8 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 8

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 36 mm
    • Snijdiameter (DC) 125 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 16
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 16
    • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 8 mm
    • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen