T490 FLN D2.50-6-1.0-08 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken

Artikelnummer: 3104903
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104903
EAN/GTIN 7291075257786
Nummer fabrikant 3104903
L-nummer L23980 1549

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,36
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 6
  • Diepte van maximum (APMX): 0,315″Identificatie van snijplaat″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen