T490 FLN D1.25-5-.50-08 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3104898
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104898
EAN/GTIN 7291075257731
Nummer fabrikant 3104898
L-nummer L23980 1504

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,2″, totale lengte (OAL) 1,37″

Kenmerk:

  • 0,315
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND 1,2″) T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 1,37″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles