T490 FLN D040-04-16-08 90° Face Mills with Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104891
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104891
    EAN/GTIN 7291075257663
    Nummer fabrikant 3104891
    L-nummer L23980 540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrezen met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 38,4 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen