T490 ELN D16-2-MMT10 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104864
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104864
EAN/GTIN 7291075228656
Nummer fabrikant 3104864
L-nummer L23980 515

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14,7 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,7 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 32 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.