FRW D028A040-04-16-12 Rough Profiling Face Mills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3104667
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104667
EAN/GTIN 7291075185782
Nummer fabrikant 3104667
L-nummer L23980 61

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 35 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen