SOF45 8/16-D3.0-07-1.00R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3104645
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104645
EAN/GTIN 7291075232394
Nummer fabrikant 3104645
L-nummer L23980 2228

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,315″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,21″, totale lengte (OAL) 1,301″

Kenmerk:

  • Arbor Style: B
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,315″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,315″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maai maximum (APMX): 0,114″diameter van de diameter van de naaf: DHB: 2,21″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
  • totale lengte (OAL): 1,301″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen