H490 F90AX D6.00-8-2.0-17 90° vlakfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3104629
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104629
EAN/GTIN 7291075216585
Nummer fabrikant 3104629
L-nummer L23980 2187

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 4,72″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • aantal snijpunten (CICT): 8
  • Diepte van maximale snijafstand van snijafstand van snijeenheid (DHB): 0,642″
  • (APMX): 4,72″
  • -identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles