ETS D063-03-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104553
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104553
EAN/GTIN 7291075219159
Nummer fabrikant 3104553
L-nummer L23980 299

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Functionele lengte (LF) 85 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen