T490 LNM D32-36-3-W32-08C Extended Flute Endmills Carrying T490 LNMT/HT 08 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104532
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104532
EAN/GTIN 7291075254846
Nummer fabrikant 3104532
L-nummer L23980 269

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 15, max. lengte snijkanten (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen