HCE D12/.50-MMT08 Multifunction Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation that Mounts Several Insert Geometries

Artikelnummer: 3104310
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104310
    EAN/GTIN 7291075205084
    Nummer fabrikant 3104310
    L-nummer L23980 1358

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 8,1 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 28 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
    • Functies van interfaces T08
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 1
    • Snijlengte max. (APMX) 8,1 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 20 mm
    • Voer de naam (MIID) in HCC D120-R0.5-QF
    • Totale lengte (OAL) 28 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Koppel (TQ) 6 nxm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen