BCM D16-MMT10 Ball Nose Endmills with MULTI-MASTER Threaded Adaptation that Mount Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3104289
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104289
EAN/GTIN 7291075228595
Nummer fabrikant 3104289
L-nummer L23980 1352

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterfrezen met WSP, diameter inzetstuk machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, maximale snijkantlengte (APMX) 12,7 mm, totale lengte (OAL) 36,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 12,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D160-QT in
  • Totale lengte (OAL) 36,8 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen