HM90 E90A-D.75-3-MMT12 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting voor HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3104246
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104246
EAN/GTIN 7291075205749
Nummer fabrikant 3104246
L-nummer L23980 2999

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,72″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 1,51″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,72″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T12
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″snijrichting (DC): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item VS aantal (CICT): 3
  • Diepte van de maximale snijafstand van de maai-
  • (APMX-schijf: 0,39 (APMX): 0,63″
  • fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 0,96″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 1,51″
  • ramping Angle Maximum (RMPX): 2,4 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.