HM90 E90A-D.62-2-MMT10 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter en HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3104242
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104242
EAN/GTIN 7291075205725
Nummer fabrikant 3104242
L-nummer L23980 1905

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,6″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flengten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 1,33″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,6″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T10
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC)″: Rechts bestuurd
  • snijitem VS (CICT): 2
  • Diepte van de maximale snijafstand van de snijafstand van de machine (HAND: APMX
  • (
    • ): 0,39 (
    • ): 0,512″
    • fluittelling (NOF): 2
    • functionele lengte (LF): 0,87″
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 1,33″
    • ramping Angle Maximum (RMPX): 3,2 Degrees
    • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen