ETS D032-04-LN08-M08 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3104215
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104215
EAN/GTIN 7291075224085
Nummer fabrikant 3104215
L-nummer L23980 1283

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 30,5 mm, eff. aantal perifere spleten (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 30,5 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen