FRW D321A400-6-1.50-20 Voorbeitelfrees voor ronde snijplaten en snijplaten met gesegmenteerde snijkant

Artikelnummer: 3104135
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104135
EAN/GTIN 7291075185652
Nummer fabrikant 3104135
L-nummer L23980 3163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • tapse diameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • diameter (DC/DCX): 4″
  • aantal snijlichamen (CICT): 6
  • naafdiameter (DHUB): 3,15″
  • overlooplengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): External
  • Skærediameter (DC): 3.21″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Maks. skærediameter (DCX): 4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.39″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): RCMT 2009MO
  • Samlet længde (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles