FRW D221A300-5-1.00-20 Voorbeitelfrees voor ronde snijplaten en snijplaten met gesegmenteerde snijkant

Artikelnummer: 3104134
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104134
EAN/GTIN 7291075185645
Nummer fabrikant 3104134
L-nummer L23980 3160

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 5
  • Hub diameter (DHUB): 2,126″
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP): Extern
  • Snijdiameter (DC): 2,21″
  • diameter (DC/DCX): 3″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 3″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 5
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,39″
  • Naafdiameter (DHUB): 2.126″
  • Naam invoegen (MIID): RCMT 2009MO
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen