HP E90AN-D.75-5-W.75-7 Schachtfrezen met HELIPLUS HP ANKT 0702 Inzetstukken

Artikelnummer: 3103899
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103899
EAN/GTIN 7291075180787
Nummer fabrikant 3103899
L-nummer L23980 1837

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,93″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van maai): 5
  • maximale snijdiepte van snijlengte: 5MX (Functionale lengte: 0,303″NF): 2,484″
  • koplengte (LH): 1″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • hoek maximum (RMPX): 2,4 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,93″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles