HP E90AN-D.62-3-W.625-7 Schachtfrezen met HELIPLUS HP ANKT 0702 Inzetstukken

Artikelnummer: 3103896
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103896
EAN/GTIN 7291075180756
Nummer fabrikant 3103896
L-nummer L23980 1814

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,92″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): RECHTERHAND: Aantal
  • snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijlengte van 0,303″
  • (APMX): 2,297″
  • koplengte (LH): 1″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • hoek maximum (RMPX): 3,2 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,92″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen