Omschrijving:
Schroefdraadfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 85 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 18,5 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Snijdiameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 61 mm
- Koplengte (links) 20 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
- Totale lengte (OAL) 85 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 18,5 mm