MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Lengte-instelbare schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103853
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103853
    EAN/GTIN 7291075253023
    Nummer fabrikant 3103853
    L-nummer L24070 447

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspannen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T12
    • Functielengte (LF): 1,859″
    • Overaf totale lengte (OAL): 3″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.72″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Weldon
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T12
    • Funktionslængde (LF): 1.859″
    • Samlet længde (OAL): 3″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen