F90LN D040-06-16-L-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3103739
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103739
    EAN/GTIN 7291075124583
    Nummer fabrikant 3103739
    L-nummer L23980 792

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 38,4 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (HAND) links
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 91 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen