HCE D12-B-L160-C20 Multifunction Endmills that Can Carry Several Insert Geometries

Artikelnummer: 3103702
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103702
    EAN/GTIN 7291075126341
    Nummer fabrikant 3103702
    L-nummer L23980 2880

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frezen met WSP, Houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 12 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 1, Snijlengte max. (APMX) 8,1 mm, Aantal snijkanten (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 160 mm, Houderdop rond, Houderdop rond

    Kenmerk:

    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 4,6 graden
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 1
    • Snijlengte max. (APMX) 8,1 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Voorpaneel B-uitvoering
    • Koplengte (links) 50 mm
    • Voer de naam (MIID) in HCC D120-R0.5-QF
    • Totale lengte (OAL) 160 mm
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Koppel (TQ) 6 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen