HP E90AN-D16-3-MMT10 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103684
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103684
EAN/GTIN 7291075202311
Nummer fabrikant 3103684
L-nummer L23980 744

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 14,95 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 31,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,95 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 31,75 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen