HP E90AN-D12-2-MMT08 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103683
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103683
EAN/GTIN 7291075202304
Nummer fabrikant 3103683
L-nummer L23980 745

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10,6 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 24,45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10,6 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 24,45 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen