ETS D063-03-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3103679
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103679
EAN/GTIN 7291075224054
Nummer fabrikant 3103679
L-nummer L23980 743

Omschrijving

Omschrijving:

Groef- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, aantal groeven (NOF) 10, totale lengte (OAL) 33 mm, effectief perifeer aantal groeven (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 33 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.