ETS D063-04-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3103678
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103678
EAN/GTIN 7291075224047
Nummer fabrikant 3103678
L-nummer L23980 80

Omschrijving

Omschrijving:

Groef- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, aantal groeven (NOF) 10, totale lengte (OAL) 33 mm, effectief perifeer aantal groeven (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 33 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen