HM90 E90A-D25-3-C24-B-C Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3103657
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103657
    EAN/GTIN 7291075115086
    Nummer fabrikant 3103657
    L-nummer L23980 2657

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 24 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 200 mm
    • Koplengte (links) 25 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Totale lengte (OAL) 200 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 24 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen