MM S-D-H050-ER32-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3103639
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103639
    EAN/GTIN 7291075192940
    Nummer fabrikant 3103639
    L-nummer L24070 314

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 45 mm, maat schroefdraad werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 60,1 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachtmaat (SS) ER32

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 45 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 50 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
    • Functionele lengte (LF) 60,1 mm
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER32

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen