Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,27″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 0,67″
Kenmerk:
- 0,303
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- ″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 1/2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
- snijrichting (DC): Rechts Hand
- aantal snijitems (CICT): 2
- Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APF): 2NF): 2NF): 2NF): 3,27″
- hoofdlengte (LH): 3/4″
- identificatie hoofdsnijplaat (MIID): HP ANKT 0702PNTR
- totale lengte (OAL): 3,27″
- hoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
- schachttype: Round
- gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 0,67″