HCM D.38-D-L6.0-C.50 Multifunctionele kogelkopschuurfrezen D=.375″

Artikelnummer: 3103597
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103597
EAN/GTIN 7291075267976
Nummer fabrikant 3103597
L-nummer L23980 2801

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,26″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 1,8 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • hoekradius (RE): 0,188″
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8 0,26″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND) 2
  • fronttype: D
  • koplengte (LH): 2″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.38
  • totale lengte (OAL): 6″
  • schachttype: Round
  • Torque (TQ): 47 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen