HCE D20-A-L150-C20 Multifunction Endmills that Can Carry Several Insert Geometries

Artikelnummer: 3103591
op aanvraag
Onbekend
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
Serie BALLPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103591
EAN/GTIN 7291075126303
Nummer fabrikant 3103591
L-nummer L23980 2619

Omschrijving

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 12 Nxm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen