HM90 FAL-D3.00-1.00-22 vlakfrezen met HM90 APCR 2206 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3103548
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103548
    EAN/GTIN 7291075212440
    Nummer fabrikant 3103548
    L-nummer L23980 1615

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 3, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 3″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijpunten (CICT): 3
    • Diepte van
    • diameter (APMX): 0,866″
    • naaf (DHUB): Identificatie: 2,36″Invoereenheid: HM90 APCR 2206
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen