HM90 FAL-D2.00- .75-22 vlakfrezen met HM90 APCR 2206 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3103546
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103546
    EAN/GTIN 7291075212426
    Nummer fabrikant 3103546
    L-nummer L23980 2775

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 2, Hub diameter (DHUB) 1,93″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijitems (CICT): 2
    • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,866″
    • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 1,93″
    • -diameter van de snijplaat: HM90 APCR 2206
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen