FF EW D1.25-4.0-W1.0-06-C snelspanfrezen met FF WOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3103449
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103449
    EAN/GTIN 7291075162196
    Nummer fabrikant 3103449
    L-nummer L23980 1540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,7″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6,76″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 4″

    Kenmerk:

    • 0,047
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,7″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,7″
    • snijdiameter maximum (DCX)″: 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts 3
    • koplengte (LH): 4,12″
    • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT0602
    totale lengte (OAL): 6,76″
  • helling maximum (RMPX): 4 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen